Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SP-HL82179 LED Stirnlampe akkubetrieben 450lm SP-HL82179


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C923102
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SP-HL82179
EAN/GTIN:
     4064161250021
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Licht mit Köpfchen
Im Outdoorbereich sind Stirnlampen heutzutage fester Bestandteil der Ausrüstung. Wer nachts unterwegs ist oder die Karte bei schlechter Beleuchtung lesen muss, hat gegenüber der Taschenlampe den unschätzbaren Vorteil, die Hände frei zu haben. Das kann auch beim Handwerkern oder bei Arbeiten auf der Leiter äußerst nützlich sein.
Alle Vorteile auf einen Blick
Die SP-HL82179 LED Stirnlampe mit eingebautem Akku zeichnet sich durch lange Betriebsdauer und gute Beleuchtungsstärke aus. Die COB White LED erzeugt besonders helles Licht (6500K) und ist in verschiedensten Modi einsetzbar: Von schwacher bis starker Ausleuchtung und rotem Warnlicht bis hin zur Blink- und Blitzfunktion sind bis zu sechs Stunden Betriebszeit möglich. Ein besonders breites, durchgängiges LED-Band erhöht den Abstrahlwinkel und erlaubt eine bessere Rundumsicht mit Weitwinkel-Flutlicht. Bemerkenswert ist auch die Reichweite der SP-HL82179 von ca. 50 Meter.
Robust und praktisch
Die leichte, aber dennoch robuste SP-HL82179 LED Stirnlampe verfügt über Einschalt- und Ladeanzeige. Der Akku wird über das mitgelieferte USB Typ-C® Kabel geladen.
Features:
Tragbare Stirnlampe
COB White LED + Rotes Warnlicht
Eingebauter Akku
USB Typ-C® Ladeanschluss
3 Leuchtfunktionen: Stark, Schwach, Blinken
Betriebslampe
Entladeanzeige
Lange Betriebsdauer
Beiter Abstrahlwinkel
Hohe Reichweite: ca. 50
Lieferumfang:
Stirnlampe + USB Typ-C® Ladekabel + Anleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
41 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
165 mm
Breite:
195 mm
Gewicht:
92 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtdauer (Low):
6 h
Lichtstrom (High):
450 lm
Lichtstrom (Low):
140 lm
Leuchtdauer (High):
3 h
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Gewicht Hinweis:
inkl. Akku
Stromversorgung:
akkubetrieben
Material:
Plastik
Betriebsspannung:
5 V/DC
Anzahl Leuchtmittel:
60
Besonderheiten:
Große Reichweite
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
Produkt-Art:
Stirnlampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
406
Frei Haus
ab € 14,65*
€ 21,91*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,77*
€ 22,29*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 33,08*
€ 46,31*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.