Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON TOOLS No.6 51000006 VDE-Abisolierzange 0.2 bis 6mm² 10 bis 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C92189
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     51000006
EAN/GTIN:
     4024596018184
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Vollisolierter Abisolierer (bis 1000 V) für alle gängigen flexiblen und massiven Leiter.
Features:
Abisolierbereich 0,2 - 6 mm²
1000 V
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Typ:
Weicon Super 6 1000 V
Längenanschlag (max.):
12 mm
Längenanschlag (min.):
5 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
6 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
0.2 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.):
10
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.):
24
Geeignet für:
Leiter mit PVC-Isolation
Produkt-Art:
VDE-Abisolierzange
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 19,89*
€ 27,75*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 20,47*
€ 27,76*
8 Tage
unbekannt
6
€ 5,50*
ab € 22,82*
€ 27,95*
8 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 20,60*
€ 28,06*
3 Tage
2000
1
€ 5,90*
ab € 21,42*
€ 29,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.