Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 95 16 165 VDE-Kabelschere Geeignet für (Abisoliertechnik) Alu- und Kupferkabel, ein- und


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C91885
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 16 165
EAN/GTIN:
     4003773039648
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdrähtig. Schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen. Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet. Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff. Leichter Schnitt bei Einhandbedienung. Mit Klemmschutz. Nachstellbares Schraubgelenk, selbstsichernd. Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet
Features:
Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdrähtig
Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet
Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff
Schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen
Leichter Schnitt bei Einhandbedienung
Weitere Informationen:
Länge:
165 mm
Typ:
95 16 165
Gewicht:
262 g
Geeignet für:
Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig
Schneidwert-Durchmesser (max.):
15 mm
Schneidwert-Querschnitt AWG (max.):
0
Schneidwert-Querschnitt (max.):
50 mm²
Herst.-Teilenr.:
95 16 165
Material:
Werkzeugstahl
DIN-Norm:
DIN EN 60900
Material-Eigenschaft:
gehärtet + verchromt
Produkt-Art:
VDE-Kabelschere
Angebote (54)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
1
€ 4,79*
ab € 27,03*
€ 31,84*
1 Tag
155
1
€ 6,90*
ab € 27,15*
€ 31,87*
1 Tag
155
1
€ 7,90*
ab € 28,14*
€ 32,98*
1
€ 4,90*
ab € 27,57*
€ 33,22*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 29,59*
€ 35,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.