Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen DSM150_230V H040200002 Doppelschleifer 520W 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C91790
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     H040200002
EAN/GTIN:
     9120039900759
Suchbegriffe:
Doppelschleifbock
Doppelschleifmaschine
Industriedoppelschleifmaschine
doppelschleifmaschine 150 mm 230 v
Die Doppelschleifmaschine besitzt einen wartungsfreien Induktionsmotor und Nullspannungsauslöser. Die DSM 150 besitzt zudem ein hochwertiges und schwingungsarmes Druckgussgehäuse. Dank des Plexiglasschutzes mit Lupenfunktion sind Sie vor fliegenden Kleinteilen geschützt und können präzise arbeiten.
Features:
Lupenfunktion
Scheiben-Ø 150 mm
Lieferumfang:
Schleifscheibe K36 und K60.
Weitere Informationen:
Leistung:
520 W
Gewicht:
18 kg
Schleifscheiben-Ø:
150 mm
Passungs-Ø:
32 mm
Betriebsspannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
2950 U/min
Produkt-Art:
Doppelschleifer
Weitere Suchbegriffe: doppelschleifbock, doppelschleifbock 230v, Holzmann Maschinen, DSM150_230V
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 115,41*
€ 142,91*
Lager 615
Frei Haus
ab € 97,27*
€ 143,83*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 180,78*
€ 218,68*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,83*
€ 171,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,29*
€ 168,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 120,83*
€ 143,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,51*
€ 137,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,03*
€ 129,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,27*
€ 115,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.