Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen DSM150_230V H040200002 Doppelschleifer 520W 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzmann
Holzmann
Artikel-Nr.:
     1039H-940910112334
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     H040200002
EAN/GTIN:
     9120039900759
Suchbegriffe:
Doppelschleifbock
Doppelschleifmaschine
Industriedoppelschleifmaschine
doppelschleifmaschine 150 mm 230 v
Holzmann Maschinen DSM150_230V H040200002 Doppelschleifer 520W 150mm

Lupenfunktion
Scheiben-Ø 150 mm

Die Doppelschleifmaschine besitzt einen wartungsfreien Induktionsmotor und Nullspannungsauslöser. Die DSM 150 besitzt zudem ein hochwertiges und schwingungsarmes Druckgussgehäuse. Dank des Plexiglasschutzes mit Lupenfunktion sind Sie vor fliegenden Kleinteilen geschützt und können präzise arbeiten.

Wartungsfreier Induktionsmotor und Nullspannungsauslöser · Hochwertiges und schwingungsarmes Druckgussgehäuse · Präzisionslagerung optimiert Schleifergebnis · Plexiglassichtschutz mit Lupenfunktion.

Kategorie: Doppelschleifer
Leistung (Details): 520 W
Schleifscheiben-Ø: 150 mm
Passungs-Ø: 32 mm
Leerlaufdrehzahl: 2950 U/min
Betriebsspannung: 230 V
Gewicht: 18 kg
Produkt-Art: Doppelschleifer
Hersteller-Nr.: H040200002
EAN: 9120039900759
Schleifscheibenbohrung: 32 mm

Lieferumfang: Schleifscheibe K36 und K60.

Weitere Suchbegriffe: doppelschleifbock, doppelschleifbock 230v, 9120039900759, Holzmann Maschinen, H040200002, DSM150_230V
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 115,41*
€ 142,91*
Frei Haus
ab € 97,27*
€ 143,83*
Lager 1039
5
Frei Haus
ab € 180,78*
€ 218,68*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,68*
€ 260,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,61*
€ 257,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,71*
€ 248,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,85*
€ 224,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,78*
€ 215,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.