Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric A9F07306 A9F07306 Leitungsschutzschalter 6A 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C897291
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9F07306
EAN/GTIN:
     3606480438622
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
schneider electric leitungsschutzsc...
Schneider A9F07306 LS-Schalter iC60H 3p C 6A
Weitere Informationen:
Höhe:
91 mm
Länge:
78.5 mm
Farbe:
weiß
Breite:
54 mm
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
6 A
Polzahl:
3
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter 3 polig, Schneider Electric, Automat, Installationsschutz
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 29,78*
€ 47,12*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 69,48*
€ 85,31*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 70,49*
€ 85,83*
€ 5,46*
ab € 70,51*
€ 85,94*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 39,12*
€ 87,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,65*
€ 104,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,95*
€ 99,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.