Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric A9F07310 A9F07310 Leitungsschutzschalter 10A 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C897251
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9F07310
EAN/GTIN:
     3606480438639
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
merlin gerin leitungsschutzschalter
Schneider A9F07310 LS-Schalter iC60H 3p C 10A
Weitere Informationen:
Höhe:
91 mm
Länge:
78.5 mm
Farbe:
weiß
Breite:
54 mm
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
10 A
Polzahl:
3
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, Schneider Electric, Automat, Installationsschutz
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 30,58*
€ 39,67*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,61*
€ 39,76*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,72*
€ 39,79*
Frei Haus
ab € 31,25*
€ 40,46*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 34,89*
€ 45,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.