Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Econ connect KL014WS10 Litze 1 x 0.14mm² Weiß 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C892482
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     KL014WS10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferlitze
Litze
Litzen
litze weiß
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
KL014WS10
Typ:
KL0,14/10WS
Material (Details):
Kupfer
Litzenaufbau:
1 x 18 x 0,1 mm
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
10 m
Außen-Ø:
1.3 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
85 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
85 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Querschnitt:
1 x 0.14 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.14 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: litze, litze 10m, econ connect, KL0, 14/10WS, Schaltlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
95
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 6,20*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,41*
€ 6,20*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,341* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.