Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect KL014WS10 Litze 1 x 0.14 mm² Weiß 10 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2861376-BP
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     KL014WS10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferlitze
Litze
Litzen
litze weiß
econ connect KL014WS10 Litze 1 x 0.14 mm² Weiß 10 m

Kupferlitze 0,14qmm 10m weiß

Technische Daten:
Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 1.3 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Weiß · Isolationsmaterial: PVC · Litzenaufbau: 1 x 18 x 0,1 mm · Material (Details): Kupfer · Max. Liefermenge am Stück: 10 m · Meterware: Nein · Nennspannung: 500 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.14 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): 85 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): 85 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 0.14 mm²
Herstellerfarbe:
Weiß
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.14 mm²
Marke:
econ connect
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Herst.-Teilenr.:
KL014WS10
Typ (Hersteller-Typ):
KL0|ツ|14/10WS
Material (Details):
Kupfer
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
1.3 mm
Max. Liefermenge am Stück:
10 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
85 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
85 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Litzenaufbau:
1 x 18 x 0|ツ|1 mm
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: litze, litze 10m, econ connect, KL014WS10, KL0, 14/10WS, Schaltlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
95
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 6,20*
€ 4,00*
ab € 3,40*
€ 6,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,20*
€ 7,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,31*
€ 6,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,04*
€ 6,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,80*
€ 5,71
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,71*
€ 5,60
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,44*
€ 5,28
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,34*
€ 5,16
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,51*
€ 4,18
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 0,351* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.