Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Batterietester BT-12DIG Messbereich (Batterietester) 1,2 V, 1,5 V, 3 V, 3,7 V, 6 V, 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C869812
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-14340820
EAN/GTIN:
     4064161259307
Suchbegriffe:
Batterieprüfgeräte
Batterietester
batterieprüfgeräte
Batterien und Akkus prüfen
Wer Batterien und Akkus im Einsatz hat, wird regelmäßig mit der Problematik des jeweiligen Ladezustands konfrontiert. Ärgerlich, wenn man unterwegs feststellt, dass die Energiepacks nicht vollständig geladen sind.

Vielseitig und übersichtlich
Der Voltcraft BT-12DIG Batterie- und Akkutester sorgt für klare Verhältnisse: Alle gängigen Formate und Typen, von der Knopfzelle bis zum 9-V-Block, von Ni-MH/ Cd- bis LiFePO4-Akkus können in Messbereichen zwischen 1,2 und 12 V auf ihren Ladezustand hin überprüft werden. Selbst Hörgeräte-, Digital- und Einwegbatterien können getestet werden, um vor unliebsamen Überraschungen geschützt zu sein. Die jeweiligen Batterietypen erkennt das Voltcraft BT-12DIG automatisch und zeigt auf dem großen, gut lesbaren LC-Display Spannung und Kapazität in Prozent an.

Geeignet für:
3 V Lithium-Knopfzellen CR1025 / CR1216 / CR1220 / CR1616 / CR1620 / CR1632 / CR2016 / CR2025 / CR2032 / CR2320 / CR2330 / CR2354 / CR2430 / CR2450 / CR2477
3V Lithium-Photo-Batterien: CR2 / CR123(A)
1,5V Alkaline-Knopfzellen: LR41 / LR43 / LR44 / LR45 / LR48 / LR54 / LR55 / LR57 / LR58 / LR59 / LR60 / LR63 / LR66 / LR69
1,44V Zink-Luft Knopfbatterien: 10 / 13 / 675 / 312
12V Alkaline-Batterien: A23 / A27
1,5V Alkaline-Batterien: AAA (Micro) / AA (Mignon) / C (Baby) / D (Mono)
9V Alkaline-Batterie: 9V Block (E)
1,2V NiMH/NiCd-Akkus: AAA (Micro) / AA (Mignon) / C (Baby) / D (Mono)
3,6V/3,7V Li-Ion-Akkus: 14500 / 14650 / 16340 / 17500 / 18500 / 18650 / 22650 / 26650
Features:
Großes, gut lesbares LC-Display
Anzeige der Spannung und Kapazität des Akkus in Prozent
Testet über 12 verschiedene aufladbare Akkus und Einwegbatterien
Automatische Erkennung
Lieferumfang:
Gerät
Bedienungsanleitung
Hinweise:
Betrieb mit 2x LR03 Micro-Batterien (bitte separat bestellen)
Weitere Informationen:
Höhe:
24.3 mm
Länge:
156 mm
Breite:
93 mm
Gewicht:
154.6 g
Typ:
BT-12DIG
Anzeige:
LCD + digital
Geeignet für:
Lithium-Zellen + NiMH Akku + 9 V-Block + LiIon Akku
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Messbereich:
1,2 V + 1,5 V + 3 V + 3,7 V + 6 V + 9 V + 12 V
Zellentyp:
Batterie + Akku
Produkt-Art:
Batterietester
Stromversorgung:
Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, BT-12DIG, akkutester, batterien prüfen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1496
Frei Haus
ab € 19,37*
€ 28,61*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,68*
€ 28,61*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.