Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Batterietester BT-12DIG Messbereich (Batterietester) 1,2 V, 1,5 V, 3 V, 3,7 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2868164-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-14340820
EAN/GTIN:
     4064161259307
Suchbegriffe:
Batterieprüfgeräte
Batterietester
batterieprüfgeräte
VOLTCRAFT Batterietester BT-12DIG Messbereich (Batterietester) 1,2 V,1,5 V,3 V,3,7 V,6 V,9 V,12 V Batterie,Akku VC-14340820

Batterie-und Akkutester BT-12DIG 1,2V bis 12V

Großes, gut lesbares LC-Display
Anzeige der Spannung und Kapazität des Akkus in Prozent
Testet über 12 verschiedene aufladbare Akkus und Einwegbatterien
Automatische Erkennung

Batterien und Akkus prüfen
Wer Batterien und Akkus im Einsatz hat, wird regelmäßig mit der Problematik des jeweiligen Ladezustands konfrontiert. Ärgerlich, wenn man unterwegs feststellt, dass die Energiepacks nicht vollständig geladen sind.

Vielseitig und übersichtlich
Der Voltcraft BT-12DIG Batterie- und Akkutester sorgt für klare Verhältnisse: Alle gängigen Formate und Typen, von der Knopfzelle bis zum 9-V-Block, von Ni-MH/ Cd- bis LiFePO4-Akkus können in Messbereichen zwischen 1,2 und 12 V auf ihren Ladezustand hin überprüft werden. Selbst Hörgeräte-, Digital- und Einwegbatterien können getestet werden, um vor unliebsamen Überraschungen geschützt zu sein. Die jeweiligen Batterietypen erkennt das Voltcraft BT-12DIG automatisch und zeigt auf dem großen, gut lesbaren LC-Display Spannung und Kapazität in Prozent an.

Geeignet für:
3 V Lithium-Knopfzellen CR1025 / CR1216 / CR1220 / CR1616 / CR1620 / CR1632 / CR2016 / CR2025 / CR2032 / CR2320 / CR2330 / CR2354 / CR2430 / CR2450 / CR2477
3V Lithium-Photo-Batterien: CR2 / CR123(A)
1,5V Alkaline-Knopfzellen: LR41 / LR43 / LR44 / LR45 / LR48 / LR54 / LR55 / LR57 / LR58 / LR59 / LR60 / LR63 / LR66 / LR69
1,44V Zink-Luft Knopfbatterien: 10 / 13 / 675 / 312
12V Alkaline-Batterien: A23 / A27
1,5V Alkaline-Batterien: AAA (Micro) / AA (Mignon) / C (Baby) / D (Mono)
9V Alkaline-Batterie: 9V Block (E)
1,2V NiMH/NiCd-Akkus: AAA (Micro) / AA (Mignon) / C (Baby) / D (Mono)
3,6V/3,7V Li-Ion-Akkus: 14500 / 14650 / 16340 / 17500 / 18500 / 18650 / 22650 / 26650

Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): LCD,digital · Geeignet für: Lithium-Zellen,NiMH Akku,9 V-Block,LiIon Akku · Gewicht: 154.6 g · Messbereich (Batterietester): 1,2 V,1,5 V,3 V,3,7 V,6 V,9 V,12 V · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 93 mm · Produktabmessung, Höhe: 24.3 mm · Produktabmessung, Länge: 156 mm · Stromversorgung: Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Weitere technische Daten: Kompatibel mit:
1.5 V Alkaline Knopfzellen
1.45V Hörgerätbatterien
3V Lithium Knopfzellen
3V Lithium 2CR5/CR123A/CR-V3 Batterie
6V Lithium 2CR5/CR-P2 Batterie
12V 23A/27A Alkaline Batterien
9V Alkaline Batterie
1.2V Ni-MH/ Cd Batterie
9V Ni-MH Batterie
3.7V Li-ion Batterie
3.2V LiFePO4 Batterie
9V Ni-MH Batterie

Powered by 2x LR03 Batterien (nicht im Lieferumfang) · Zellentyp: Batterie,Akku

Lieferumfang:
Gerät
Bedienungsanleitung

Hinweis:
Betrieb mit 2x LR03 Micro-Batterien (bitte separat bestellen)
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 156 x 93 x 24.3 mm
Produktabmessung, Höhe:
24.3 mm
Produktabmessung, Länge:
156 mm
Produktabmessung, Breite:
93 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Zellentyp:
Batterie | Akku
Anzeige (Messgeräte):
LCD | digital
Geeignet für:
Lithium-Zellen | NiMH Akku | 9 V-Block | LiIon Akku
Messbereich (Batterietester):
1|ツ|2 V | 1|ツ|5 V | 3 V | 3|ツ|7 V | 6 V | 9 V | 12 V
Typ (Hersteller-Typ):
BT-12DIG
Stromversorgung:
Micro-Batterie (2x)|ツ| bitte separat bestellen
Gewicht:
154.6 g
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Batterietester
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, VC-14340820, BT-12DIG, akkutester, batterien prüfen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1541
Frei Haus
ab € 19,34*
€ 28,47*
€ 4,00*
ab € 19,68*
€ 28,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.