Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther SubCompanionKnife SCK 5.0719 Outdoormesser mit Holster, mit Clip Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C85579
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     5.0719
EAN/GTIN:
     4000844446558
Suchbegriffe:
Bootsmesser
Jagdmesser
Outdoormesser
Multi-Tool
Robustes und kompaktes Taschenmesser mit Liner Lock-Verriegelung für Beruf und Freizeit. Einhandklappmesser mit Spearpoint-Klinge, angeschraubter Gürtelclip, abnehmbarer Einhandpin und Daumenauflage
Features:
Robust und Pflegeleicht
Kompakt und leicht
Einhandklappmesser mit Spearpoint-Klinge
Lieferumfang:
SubCompanion · Holster · Clip.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
77 g
Länge geöffnet:
170 mm
Besonderheiten:
mit Holster + mit Clip
Länge geschlossen:
102 mm
Material:
Edelstahl + Polymer
Herstellerfarbe:
Schwarz
Material-Eigenschaft:
rostfrei + gehärtet
Klingenlänge:
70 mm
Produkt-Art:
Outdoormesser
Weitere Suchbegriffe: Multitool, Multifunktionsmesser, Offiziersmesser, Taschenmesser, walther jagdmesser, multifunktionsmesser, Walther, SubCompanionKnife SCK
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,90*
€ 23,34*
1 Tag
33
Frei Haus
ab € 16,52*
€ 23,35*
6 Tage
36
€ 6,99*
ab € 28,05*
€ 37,57*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Walther
5.0739
ab € 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.