Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther SubCompanionKnife SCK 5.0719 Outdoormesser mit Holster, mit Clip Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walther
Walther
Artikel-Nr.:
     1039H-940910111853
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     C85579
EAN/GTIN:
     4000844446558
Suchbegriffe:
Bootsmesser
Jagdmesser
Outdoormesser
Multi-Tool
Walther SubCompanionKnife SCK 5.0719 Outdoormesser mit Holster, mit Clip Schwarz

Robust und Pflegeleicht
Kompakt und leicht
Einhandklappmesser mit Spearpoint-Klinge

Robustes und kompaktes Taschenmesser mit Liner Lock-Verriegelung für Beruf und Freizeit. Einhandklappmesser mit Spearpoint-Klinge, angeschraubter Gürtelclip, abnehmbarer Einhandpin und Daumenauflage

Einhandklappmesser mit Spearpoint-Klinge · Liner Lock Verriegelung · Angeschraubter Gürtelclip · Abnehmbarer Einhandpin · Daumenauflage · Holster mit Gürtellasche (max. 49 mm)

Gewicht: 77 g
Länge geschlossen: 102 mm
Länge geöffnet: 170 mm
Material: Edelstahl + Polymer
Herstellerfarbe: Schwarz
Besonderheiten: mit Holster + mit Clip
Farbe: schwarz
Klingenlänge: 70 mm
Kategorie: Outdoormesser
Produkt-Art: Outdoormesser
Material-Eigenschaft: rostfrei + gehärtet
Hersteller-Nr.: 5.0719
EAN: 4000844446558
Abm. (L x B x H) 190 x 50 x 75 mm

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: Multitool, Multifunktionsmesser, Offiziersmesser, Taschenmesser, walther jagdmesser, multifunktionsmesser, 4000844446558, Walther, 5.0719, SubCompanionKnife SCK, Freizeitmesser, Arbeitsmesser, Tactical Messer, Taschenwerkzeug, Taschenwerkzeuge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,90*
€ 23,34*
1 Tag
33
Frei Haus
ab € 16,52*
€ 23,35*
Lager 1039
33
€ 6,99*
ab € 28,05*
€ 37,57*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Walther
5.0739
ab € 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.