Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther 5.0719 Kampf-/Taktikmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther 5.0719 Kampf-/Taktikmesser
Walther 5.0719 Kampf-/Taktikmesser
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37995537
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     5.0719
EAN/GTIN:
     4000844446558
Suchbegriffe:
Bootsmesser
Jagdmesser
Outdoormesser
Multi-Tool
Der kleinste Vertreter der Walther Tactical Serie ist ein reinrassiger Folder mit Liner Lock-Verriegelung. Das Walther SCK als Einhandmesser konzipiert kann man durch Abschrauben der Öffnungshilfe aus diesem Modell auch ein klassisches Taschenmesser machen. Die Trageweise ist variabel. Ob Nylon-Tasche oder Trageclip – dieser kompakte Begleiter ist immer griffbereit.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Einzelbild
Material Messer
Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gesamtlänge
173 mm
Klingenlänge
70 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Walther
5.0739
ab € 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.