Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 74510 TIAIN-TIP Spiralbohrer 11.0mm DIN 338 5St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C849442
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     74510
EAN/GTIN:
     4026558745107
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Der neue ADVANCEDLINE Stufen-Spiralbohrer. Mit innovativer STEP-Technologie ermöglicht schnelles und präzises Bohren bei minimalen Kraftaufwand, ist multifunktional einsetzbar (auch in Edelstahl) und dank des 3-Flächenschaft auch perfekt für handgeführte Akkubohrmaschinen geeignet.
Features:
Für Edelstahl und VA-Anwendungen
Signifikant schneller und präziser als Standardbohrer
Kein Vorbohren mehr notwendig
Geringer Kraftaufwand dank 3-Flächenschaft
Akkufreundlicher Betrieb dank geringer Leistungsaufnahme
Schräges Anbohren problemlos möglich
Optimale Standzeiten durch hochwertige TIAIN-TIP Beschichtung
Lieferumfang:
5 Stück
Weitere Informationen:
DIN-Norm:
DIN 338
Material:
TIAIN-TIP
Material-Eignung:
Aluminium + Kunststoff + Acrylglas + Holz + Baustahl + Edelstahl
Bohrloch-Ø:
11.0 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Produkt-Art:
Spiralbohrer
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338, Exact, Metal-Bohrer, Bohrer Metall, HSS-Bohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 50,14*
€ 65,51*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 39,10*
€ 65,85*
8 Tage
3
€ 6,99*
ab € 80,72*
€ 100,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,85*
€ 78,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,21*
€ 75,22
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 49,59*
€ 59,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,38*
€ 56,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,35*
€ 53,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,02*
€ 53,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,10*
€ 46,53
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 7,82* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.