Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEKO TEKAM 52L.9 Leergehäuse Aluminium Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Profilgehäuse, (L x B x H) 200 x 167 x 82 mm, schwarz (RAL 9004), IP65
Aluminium Profilgehäuse, (L x B x H) 200 x 167 x 82 mm, schwarz (RAL 9004), IP65
Artikel-Nr.:
     615-C830412
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     TEKAM 52L.9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
82 mm
Länge:
200 mm
Breite:
167 mm
Ausführung:
mit Führungen für PCB
Typ:
TEKAM 52L.9
Länge bzw. Tiefe:
200 mm
Material:
Aluminium
Besonderheiten:
mit Folientastaturfläche
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Leergehäuse
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse ip65, leergehäuse, leergehäuse teko, TEKO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 61,00*
€ 81,11*
Frei Haus
ab € 53,82*
€ 81,21*
€ 5,90*
ab € 50,42*
€ 81,25*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,11*
€ 96,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,15*
€ 94,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,33*
€ 93,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.