Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Profilgehäuse, (L x B x H) 200 x 167 x 82 mm, schwarz (RAL 9004), IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Profilgehäuse, (L x B x H) 200 x 167 x 82 mm, schwarz (RAL 9004), IP65
Aluminium Profilgehäuse, (L x B x H) 200 x 167 x 82 mm, schwarz (RAL 9004), IP65
Artikel-Nr.:
     4502-60H9185
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     TEKAM 52L.9
EAN/GTIN:
     4099889521955
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
Aluminium-Gehäuse, TEKAM 52L.9, TEKO Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium mit Pulverbeschichtung und zwei Gummidichtungssätzen zum Schutz vor Wasser und Staub (IP65), erhältlich in sechs verschiedenen Farben. Features * Zwei Metallfrontplatten * Einbaubereich für eine Tastaturmembran * Innensäulen zur Leiterplattenbefestigung * Verschluss durch vier oder acht Schrauben
Weitere Informationen:
Breite:
167 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
82 mm
Länge:
200 mm
Material:
Aluminium
RAL-Farbnummer:
9004
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse ip65, leergehäuse, leergehäuse teko, Gehäuse, Kleingehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 60,45*
€ 81,49*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 53,84*
€ 81,51*
€ 5,90*
ab € 50,68*
€ 81,89*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,51*
€ 97,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,35*
€ 95,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,06*
€ 91,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,79*
€ 84,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.