Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann M 130-08 DIN Ring-Maulschlüssel-Satz 8teilig 8 - 19mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C78924
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M 130-08 DIN
EAN/GTIN:
     4003315079767
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel
Maulringschlüssel
Ring-Maulschlüssel
Ringgabelschlüssel

Features:
8 - 19 mm
DIN 3113
Lieferumfang:
Gabel-Ringschlüssel: 8/9/10/12/13/14/17/19 mm.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
8 - 19 mm
Material (Details):
Chrom-Vanadium, verchromte, polierte Köpfe
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Mengenangaben:
8teilig
DIN-Norm:
DIN 3113-A
Material-Eigenschaft:
verchromt
Schlüsselweite (Metrisch):
8 + 9 + 10 + 12 + 13 + 14 + 17 + 19 mm
Produkt-Art:
Ring-Maulschlüssel-Satz
Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel, Ringmaulschlüssel-Sätze, Ringschlüssel-Satz, Ringschlüsselsatz, ringmaulschlüssel-sätze 8-19mm, ringschlüssel satz, ringschlüsselsatz 8-tlg, Brüder Mannesmann, ring-gabelschlüssel, maulschlüssel, Gabelschlüssel
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,90*
€ 15,79*
1 Tag
24
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,47*
€ 16,58*
6 Tage
24
pro Stück
€ 6,99*
ab € 19,82*
€ 27,24*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 36,17*
€ 47,13*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,79*
€ 18,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,44*
€ 18,37
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,99*
€ 16,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,08*
€ 15,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,35*
€ 14,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,06*
€ 14,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,90*
€ 11,78
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 9,90* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-7021131
ab € 20,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.