Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann M 130-08 DIN Ring-Maulschlüssel-Satz 8teilig 8 - 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brüder
Brüder
Artikel-Nr.:
     1039H-940910111680
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M 130-08 DIN
EAN/GTIN:
     4003315079767
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel
Maulringschlüssel
Ring-Maulschlüssel
Ringgabelschlüssel
Brüder Mannesmann M 130-08 DIN Ring-Maulschlüssel-Satz 8teilig 8 - 19mm

8 - 19 mm
DIN 3113

Industriequalität gemäß DIN · TüV/GS geprüft.

Kategorie: Ring-Maulschlüssel-Satz
Schlüsselweite (Metrisch): 8 - 19 mm
Schlüsselweite (Metrisch): 8 + 9 + 10 + 12 + 13 + 14 + 17 + 19 mm
Material: Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft: verchromt
DIN-Norm: DIN 3113-A
Material (Details): Chrom-Vanadium, verchromte, polierte Köpfe
Schlüsselweite: 8 - 19 mm
Produkt-Art: Ring-Maulschlüssel-Satz
Hersteller-Nr.: M130-08DIN
EAN: 4003315079767
Abisolierwerte 0,5 - 0,75/1,5/2,5 mm²
Aderendhülsen-Quetsch-Ø: 0,75/1,5/2,5 mm²

Lieferumfang: Gabel-Ringschlüssel: 8/9/10/12/13/14/17/19 mm.

Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel, Ringmaulschlüssel-Sätze, Ringschlüssel-Satz, Ringschlüsselsatz, ringmaulschlüssel-sätze 8-19mm, ringschlüssel satz, ringschlüsselsatz 8-tlg, 3219510159628, Brüder Mannesmann, M130-08 DIN, ring-gabelschlüssel, maulschlüssel, Gabelschlüssel
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,90*
€ 15,79*
1 Tag
24
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,47*
€ 16,58*
Lager 1039
24
pro Stück
€ 6,99*
ab € 19,82*
€ 27,24*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 36,17*
€ 47,13*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-7021131
ab € 20,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.