Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann M 130-08 DIN Ring-Maulschlüssel-Satz 8teilig 8 - 19 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-806137-BP
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M 130-08 DIN
EAN/GTIN:
     4003315079767
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel
Maulringschlüssel
Ring-Maulschlüssel
Ringgabelschlüssel
Brüder Mannesmann M 130-08 DIN Ring-Maulschlüssel-Satz 8teilig 8 - 19 mm

Gabel-Ringschlüssel-Satz 8tlg.

8 - 19 mm
DIN 3113

Ausstattung:
Industriequalität gemäß DIN · TüV/GS geprüft.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 3113-A · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 8teilig · Schlüsselweite (Metrisch): 8 mm,9 mm,10 mm,12 mm,13 mm,14 mm,17 mm,19 mm

Lieferumfang:
Gabel-Ringschlüssel: 8/9/10/12/13/14/17/19 mm.

Weitere Informationen:
Marke:
Brüder Mannesmann
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
8teilig
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
verchromt
Material (Details):
Chrom-Vanadium|ツ| verchromte|ツ| polierte Köpfe
Schlüsselweite (Metrisch):
8 mm | 9 mm | 10 mm | 12 mm | 13 mm | 14 mm | 17 mm | 19 mm
Schlüsselweite:
8 - 19 mm
DIN-Norm:
DIN 3113-A
Produkt-Art:
Ring-Maulschlüssel-Satz
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel, Ringmaulschlüssel-Sätze, Ringschlüssel-Satz, Ringschlüsselsatz, ringmaulschlüssel-sätze 8-19mm, ringschlüssel satz, ringschlüsselsatz 8-tlg, Brüder Mannesmann, M 130-08 DIN, ring-gabelschlüssel, maulschlüssel, Gabelschlüssel
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,90*
€ 15,79*
Lager 102
24
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,72*
€ 15,80*
6 Tage
24
pro Stück
€ 6,99*
ab € 19,82*
€ 27,24*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 36,17*
€ 47,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,80*
€ 18,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,55*
€ 18,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,60*
€ 17,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,62*
€ 16,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,20*
€ 15,71
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,05*
€ 15,53
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,82*
€ 15,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,72*
€ 12,76
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 10,72* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-7021131
ab € 20,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.