Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Schottky-Diode 15SQ045-3G D5.4x7.5 45V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C760722
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     15SQ045-3G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
diode 15a
schottky diode

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
15SQ045-3G
Montageart:
Durchsteckmontage
Sperrspannung U(R):
45 V
Sperrstrom I(r):
200 µA
Diodenkapazität C(D):
720 pF
Stoßstrom-Grenzwert I(FSM):
290 A
Durchlassstrom I(F):
15 A
Durchlassspannung U(F):
0.55 V
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
D5.4x7.5
Produkt-Art:
Schottky-Diode
Weitere Suchbegriffe: diode diotec, Diotec, schottkydiode, diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,31*
€ 0,66*
1 Tag
1055
25
€ 5,95*
ab € 0,3877*
€ 0,6818*
1 Tag
830
10
Frei Haus
ab € 0,47*
€ 0,78*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.