| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30253625 Herst.-Nr.: 15SQ045-3G EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Schottky-Diode, Typ=15SQ045-3G, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=550 mV, Kapazität=720 pF, Leistungsverteilung (PV)=-999, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=15 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=290 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=45 V, Sperrstrom max.=200 µA, Thermischer Widerstand=13 K/W, Bauform=Axial, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 4,00* | ab € 0,37* | € 0,60* | | | | Lager 115 | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 0,3877* | € 0,6818* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 0,47* | € 0,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 17,045* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|