Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Transistor (BJT) - diskret 2N2222A TO-92 NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C760092
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     2N2222A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
transistor npn to-92
schalttransistor npn

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
2N2222A
Montageart:
Durchsteckmontage
Ausführung:
NPN
VCE Sättigung (max.):
300 mV
DC Stromverstärkung (hFE):
100
Transitfrequenz f(T):
100 MHz
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
40 V
Leistung (max) P(TOT):
0.625 W
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Collector-Strom I(C):
600 mA
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
TO-92
Produkt-Art:
Transistor (BJT) - diskret
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor, Diotec, Transfer Resistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0204*
€ 0,0326*
1 Tag
10364
100
Frei Haus
ab € 0,0304*
€ 0,0483*
1 Tag
3903
25
€ 5,95*
ab € 0,0562*
€ 0,1255*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0326*
€ 0,0388
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0292*
€ 0,0347
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0275*
€ 0,0327
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0254*
€ 0,0302
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Stück
ab 62500000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.