Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 18457 1 HSS Metall-Spiralbohrer 1.7mm Gesamtlänge 43mm rollgewalzt DIN 338 Zylinderschaf


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C75987
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     18457 1
EAN/GTIN:
     4010159184571
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Lieferumfang:
10 Stück.
Weitere Informationen:
Ø:
1.7 mm
Länge:
43 mm
Gewicht:
10.4 g
Durchmesser:
1.7 mm
DIN-Norm:
DIN 338
Gesamtlänge:
43 mm
Material-Eigenschaft:
rollgewalzt
Aufnahme:
Zylinderschaft
Material:
HSS
Schaft-Ø:
1.7 mm
Material-Eignung:
Metall + Buntmetalle + Kunststoff
Bohrloch-Ø:
1.7 mm
Arbeitslänge:
20 mm
Produkt-Art:
Metall-Spiralbohrer
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, din 338 rn, din 338, Heller, HSS-R, HSS-Rollgewalzt, Bohrer-Rollgewalzt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 19,95*
ab € 0,272*
€ 0,471*
1 Tag
40
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,304*
€ 0,474*
Lager 615
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,70*
€ 3,86*
10 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,70*
€ 3,86*
7 Tage
4
3
pro Packung
€ 6,99*
ab € 2,85*
€ 7,20*
Menge:  Packungen  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 3,86*
€ 4,59
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 3,47*
€ 4,13
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 3,18*
€ 3,78
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 3,10*
€ 3,69
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 2,90*
€ 3,45
pro Packung
ab 90000 Packungen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,27* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 11,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
18450 2
ab € 3,24*
Ähnlich
Heller
21121 5
ab € 7,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.