Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 18451 9 HSS Metall-Spiralbohrer 1.1mm Gesamtlänge 36mm rollgewalzt DIN 338 Zylinderschaf


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C75935
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     18451 9
EAN/GTIN:
     4010159184519
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Lieferumfang:
10 Stück.
Weitere Informationen:
Ø:
1.1 mm
Länge:
36 mm
Gewicht:
6.5 g
Durchmesser:
1.1 mm
DIN-Norm:
DIN 338
Gesamtlänge:
36 mm
Material-Eigenschaft:
rollgewalzt
Aufnahme:
Zylinderschaft
Material:
HSS
Schaft-Ø:
1.1 mm
Material-Eignung:
Metall + Buntmetalle + Kunststoff
Bohrloch-Ø:
1.1 mm
Arbeitslänge:
14 mm
Produkt-Art:
Metall-Spiralbohrer
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 rn, din 338, din 338 1,1mm, Heller, HSS-R, HSS-Rollgewalzt, Bohrer-Rollgewalzt
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,50*
€ 5,26*
20 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 19,95*
ab € 3,23*
€ 5,27*
1 Tag
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,61*
€ 5,51*
6 Tage
3
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,91*
€ 13,78*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 5,26*
€ 6,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,91*
€ 5,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,67*
€ 5,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,48*
€ 5,33
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,43*
€ 5,27
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,50*
€ 4,17
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,35* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 15,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21121 5
ab € 7,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.