Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 18454 0 HSS Metall-Spiralbohrer 1.4mm Gesamtlänge 40mm rollgewalzt DIN 338 Zylinderschaf


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C75933
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     18454 0
EAN/GTIN:
     4010159184540
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Lieferumfang:
10 Stück.
Weitere Informationen:
Ø:
1.4 mm
Länge:
40 mm
Gewicht:
7.8 g
Durchmesser:
1.4 mm
DIN-Norm:
DIN 338
Gesamtlänge:
40 mm
Material-Eigenschaft:
rollgewalzt
Aufnahme:
Zylinderschaft
Material:
HSS
Schaft-Ø:
1.4 mm
Material-Eignung:
Metall + Buntmetalle + Kunststoff
Bohrloch-Ø:
1.4 mm
Arbeitslänge:
18 mm
Produkt-Art:
Metall-Spiralbohrer
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 rn, din 338, din 338 ø1,4, Heller, HSS-R, HSS-Rollgewalzt, Bohrer-Rollgewalzt
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,37*
€ 5,28*
20 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 19,95*
ab € 3,24*
€ 5,29*
1 Tag
5
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,64*
€ 5,32*
6 Tage
5
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,31*
€ 11,78*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 5,28*
€ 6,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,53*
€ 5,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,37*
€ 5,20
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,33*
€ 5,15
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,12*
€ 4,90
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,337* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 15,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21121 5
ab € 7,16*
Ähnlich
Heller
29282
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.