Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 18453 3 HSS Metall-Spiralbohrer 1.3mm Gesamtlänge 38mm rollgewalzt DIN 338 Zylinderschaf


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C75931
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     18453 3
EAN/GTIN:
     4010159184533
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Lieferumfang:
10 Stück.
Weitere Informationen:
Ø:
1.3 mm
Länge:
38 mm
Gewicht:
7.1 g
Durchmesser:
1.3 mm
DIN-Norm:
DIN 338
Gesamtlänge:
38 mm
Material-Eigenschaft:
rollgewalzt
Aufnahme:
Zylinderschaft
Material:
HSS
Schaft-Ø:
1.3 mm
Material-Eignung:
Metall + Buntmetalle + Kunststoff
Bohrloch-Ø:
1.3 mm
Arbeitslänge:
16 mm
Produkt-Art:
Metall-Spiralbohrer
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 rn, din 338, spiralbohrer din 338 1,3mm, Heller, HSS-R, HSS-Rollgewalzt, Bohrer-Rollgewalzt
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,48*
€ 5,28*
20 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 19,95*
ab € 3,24*
€ 5,29*
1 Tag
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,59*
€ 5,53*
6 Tage
6
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,86*
€ 13,83*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,28*
€ 6,28
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,23*
€ 6,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,88*
€ 5,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,64*
€ 5,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,53*
€ 5,39
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,27*
€ 5,08
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,348* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21121 5
ab € 7,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.