Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 23023 0 HSS Metall-Spiralbohrer 0.3mm Gesamtlänge 19mm rollgewalzt DIN 338 Zylinderschaf


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C75770
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     23023 0
EAN/GTIN:
     4010159230230
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Lieferumfang:
10 Stück.
Weitere Informationen:
Ø:
0.3 mm
Länge:
19 mm
Gewicht:
2 g
Durchmesser:
0.3 mm
DIN-Norm:
DIN 338
Gesamtlänge:
19 mm
Material-Eigenschaft:
rollgewalzt
Aufnahme:
Zylinderschaft
Material:
HSS
Schaft-Ø:
0.3 mm
Material-Eignung:
Metall + Buntmetalle + Kunststoff
Bohrloch-Ø:
0.3 mm
Arbeitslänge:
3 mm
Produkt-Art:
Metall-Spiralbohrer
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 rn, din 338, Heller, HSS-R, HSS-Rollgewalzt, Bohrer-Rollgewalzt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 7,83*
€ 10,07*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,59*
€ 11,03*
1 Tag
11
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,96*
€ 11,74*
20 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 19,95*
ab € 7,74*
€ 12,12*
7 Tage
11
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 16,97*
€ 23,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,03*
€ 13,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,83*
€ 12,89
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,72*
€ 12,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,24*
€ 12,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,60*
€ 11,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,37*
€ 11,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,59*
€ 9,03
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,759* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
17760 3
ab € 2,59*
Ähnlich
Heller
21121 5
ab € 7,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.