Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec ESD Diode ESD03B3Z 0603 5.50V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C744522
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ESD03B3Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
diode diotec
diode

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
ESD03B3Z
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrspannung U(R):
3.3 V
Diodenkapazität C(D):
30 pF
Durchbruchspannung U(BR):
5.50 V
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
0603
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
Diode
Weitere Suchbegriffe: Diotec, Dioden
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1000
€ 4,00*
ab € 0,0511*
€ 0,0705*
1 Tag
9875
100
Frei Haus
ab € 0,0408*
€ 0,0759*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0705*
€ 0,0839
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0658*
€ 0,0783
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0638*
€ 0,0759
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0511*
€ 0,0608
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 70,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.