Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec ESD Diode ESD03B3Z 0603 5.50 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2807723-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ESD03B3Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
diode diotec
diode
Diotec ESD Diode ESD03B3Z 0603 5.50 V

ESD Diode, 0603, 125°C, 170W, Unidir

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Diodenkapazität C(D): 30 pF · Durchbruchspannung U(BR): 5.50 V · Gehäuseart (Halbleiter): 0603 · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 3.3 V · Weitere technische Daten: Typ: SMD
Gehäuse: 0603
Abbruch Spannung - VBRmin: 3.70 V
VBRmax: 5.50 V
IT: 1 mA
Impuls Verlustleistung - PPPM: 170 W
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 125 °C
Sperrspannung - VWM: 3.3 V
Maximaler Sperrstrom - ID @ VWM: 0.500 µA
Maximale Begrenzerspannung - VC: 9.50 V
IPPM: 21.00 A
Sperrschicht Kapazität - Cj: 30 pF
VR: 0 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
0603
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Typ (Hersteller-Typ):
ESD03B3Z
Montageart:
Oberflächenmontage
Durchbruchspannung U(BR):
5.50 V
Diodenkapazität C(D):
30 pF
Sperrspannung U(R):
3.3 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Diode
Weitere Suchbegriffe: Diotec, ESD03B3Z, Dioden
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 4,00*
ab € 0,0508*
€ 0,0707*
Lager 102
9875
100
Frei Haus
ab € 0,0408*
€ 0,0764*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0764*
€ 0,0909
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0592*
€ 0,0704
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0577*
€ 0,0687
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0542*
€ 0,0645
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0515*
€ 0,0613
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,0486
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.