Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec ESD Diode ESD9L1P8 DFN1006-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C744342
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ESD9L1P8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
diode diotec
diode

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
ESD9L1P8
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrspannung U(R):
1.8 V
Diodenkapazität C(D):
30 pF
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
DFN1006-2
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
Diode
Weitere Suchbegriffe: Diotec, Dioden
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1000
€ 4,00*
ab € 0,0407*
€ 0,0569*
1 Tag
9880
100
Frei Haus
ab € 0,0407*
€ 0,0614*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0569*
€ 0,0677
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0529*
€ 0,063
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0512*
€ 0,0609
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,0484
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 56,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.