Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec ESD Diode ESD9L1P8 DFN1006-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2807757-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ESD9L1P8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
diode diotec
diode
Diotec ESD Diode ESD9L1P8 DFN1006-2

ESD Diode, DFN1006-2, 125°C, 80W, Unidir

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Diodenkapazität C(D): 30 pF · Gehäuseart (Halbleiter): DFN1006-2 · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 1.8 V · Weitere technische Daten: Typ: SMD
Gehäuse: DFN1006-2
Abbruch Spannung - VBRmin: 2.20 V
VBRmax: V
IT: 1 mA
Impuls Verlustleistung - PPPM: 80 W
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 125 °C
Sperrspannung - VWM: 1.8 V
Maximaler Sperrstrom - ID @ VWM: 0.050 µA
Maximale Begrenzerspannung - VC: 7.50 V
IPPM: 11.00 A
Sperrschicht Kapazität - Cj: 30 pF
VR: 0 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
DFN1006-2
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Typ (Hersteller-Typ):
ESD9L1P8
Montageart:
Oberflächenmontage
Diodenkapazität C(D):
30 pF
Sperrspannung U(R):
1.8 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Diode
Weitere Suchbegriffe: Diotec, ESD9L1P8, Dioden
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 4,00*
ab € 0,0407*
€ 0,057*
Lager 102
9880
100
Frei Haus
ab € 0,0407*
€ 0,0614*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0614*
€ 0,0731
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0588*
€ 0,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,057*
€ 0,068
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0529*
€ 0,063
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0508*
€ 0,0605
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,0484
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.