Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec ESD Diode ESD5V0CA SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C744122
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ESD5V0CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
diode diotec
diode
diode sot-23

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
ESD5V0CA
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrspannung U(R):
5 V
Diodenkapazität C(D):
400 pF
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
SOT-23
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
Diode
Weitere Suchbegriffe: Diotec, Dioden
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2557
100
Frei Haus
ab € 0,0617*
€ 0,1051*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0717*
€ 0,1051*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1051*
€ 0,1251
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1044*
€ 0,1242
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1015*
€ 0,1208
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0944*
€ 0,1123
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0904*
€ 0,1076
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0717*
€ 0,0853
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.