Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec ESD Diode ESD5V0CA SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2807743-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ESD5V0CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
diode
Diotec ESD Diode ESD5V0CA SOT-23

ESD Diode, SOT-23, 150°C, 200W, Bidir

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Diodenkapazität C(D): 400 pF · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-23 · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 5 V · Weitere technische Daten: Typ: SMD
Gehäuse: SOT-23
Abbruch Spannung - VBRmin: 6.00 V
VBRmax: V
IT: 1 mA
Impuls Verlustleistung - PPPM: 200 W
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Sperrspannung - VWM: 5.0 V
Maximaler Sperrstrom - ID @ VWM: 100.000 µA
Maximale Begrenzerspannung - VC: 12.50 V
IPPM: 5.00 A
Sperrschicht Kapazität - Cj: 400 pF
VR: V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
SOT-23
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Typ (Hersteller-Typ):
ESD5V0CA
Montageart:
Oberflächenmontage
Diodenkapazität C(D):
400 pF
Sperrspannung U(R):
5 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Diode
Weitere Suchbegriffe: Diotec, ESD5V0CA, Dioden
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2557
100
Frei Haus
ab € 0,051*
€ 0,0908*
100
€ 4,00*
ab € 0,061*
€ 0,0908*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0908*
€ 0,1081
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0865*
€ 0,1029
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0683*
€ 0,0813
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0656*
€ 0,0781
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0636*
€ 0,0757
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,051*
€ 0,061
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.