Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO Filter-Regelventil 529194 MS6-LFR-1/2-D7-EUV-AS Dichtungsmaterial NBR 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C729042
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     529194
EAN/GTIN:
     4052568163747
Suchbegriffe:
Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Überdruckventil
Druckluftfilter
Filter-Regelventil MS6-LFR-1/2-D7-EUV-AS Maximaler Ausgangsdruck 12 bar, 40 µm-Filter, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Metallschale, vollautomatischer Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=6, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Hinweise:
Der kv-Wert gibt den Wasserdurchfluss durch ein Ventil in Liter pro Minute bei einem Druck von knapp 1 Bar und einer Wassertemperatur im Bereich von 5 - 30 °C an. Der QNn-Wert ist die Maßangabe für Gase in Liter pro Minute.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
MS6-LFR-1/2-D7-EUV-AS
Ausführung:
Filter-Regelventil
Gewicht:
1087 g
Herst.-Teilenr.:
529194
Betriebs-Medium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:-] - Inerte Gase
Dichtungsmaterial:
NBR
Produkt-Art:
Filter-Regelventil
Baugröße:
6
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 76,60*
€ 96,63*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,53*
€ 100,84*
2 Tage
42
€ 5,90*
ab € 86,93*
€ 106,80*
Frei Haus
ab € 92,75*
€ 116,08*
Lager 615
Frei Haus
ab € 163,55*
€ 190,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,04*
€ 226,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,75*
€ 224,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,28*
€ 213,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,70*
€ 206,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,55*
€ 194,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
MS6-WPM-D
ab € 19,89*
Zubehör
Festo
MS6-EM1-1/2
ab € 32,51*
Zubehör
Festo
MS6-DL-1/2
ab € 47,83*
Zubehör
Festo
MS4-WP
ab € 7,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.