Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS6-LFR-1/2-D7-EUV-AS Filter-Regelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für MS6-LFR-1/2-D7-EUV-AS Filter-Regelventil
Bild für MS6-LFR-1/2-D7-EUV-AS Filter-Regelventil
Herstellerlogo für MS6-LFR-1/2-D7-EUV-AS Filter-Regelventil
Artikel-Nr.:
     4065-70282742
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     529194
EAN/GTIN:
     4052568163747
Datenblatt DE für MS6-LFR-1/2-D7-EUV-AS Filter-Regelventil
Suchbegriffe:
Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Überdruckventil
Druckluftfilter
Filter-Regelventil MS6-LFR-1/2-D7-EUV-AS Maximaler Ausgangsdruck 12 bar, 40 µm-Filter, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Metallschale, vollautomatischer Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=6, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µmssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Weitere Informationen:
Baureihe:
MS
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betätigungssicherung:
mit Zubehör schliessbar
Betriebsmedium:
Inerte Gase
Druckanzeige:
mit Manometer
Einbaulage:
senkrecht +/- 5°
Kondensatablass:
vollautomatisch
Konstruktiver Aufbau:
Filterregler mit Manometer
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Reglerfunktion:
mit Sekundärentlüftung
Schalenschutz:
integriert als Metallschale
Symbol:
00991587
Typ-Kurzzeichen:
MS6-LFR
Werkstoff Bedienteil:
POM
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Filter:
PE
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Membran:
NBR
Werkstoff Schale:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Trennteller:
POM
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 76,60*
€ 96,11*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,04*
€ 100,29*
Frei Haus
ab € 82,29*
€ 104,12*
2 Tage
24
€ 5,90*
ab € 87,29*
€ 106,22*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 131,33*
€ 160,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,29*
€ 119,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,06*
€ 117,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,64*
€ 110,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,39*
€ 107,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,04*
€ 97,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
MS6-WPM-D
ab € 19,75*
Zubehör
Festo
MS6-EM1-1/2
ab € 32,38*
Zubehör
Festo
MS6-DL-1/2
ab € 47,73*
Zubehör
Festo
MS4-WP
ab € 7,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.