Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 18456 4 HSS Metall-Spiralbohrer 1.6mm Gesamtlänge 43mm rollgewalzt DIN 338 Zylinderschaf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C72469
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     18456 4
EAN/GTIN:
     4010159184564
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Lieferumfang:
10 Stück.
Weitere Informationen:
Ø:
1.6 mm
Länge:
43 mm
Gewicht:
9 g
Durchmesser:
1.6 mm
DIN-Norm:
DIN 338
Gesamtlänge:
43 mm
Material-Eigenschaft:
rollgewalzt
Aufnahme:
Zylinderschaft
Material:
HSS
Schaft-Ø:
1.6 mm
Material-Eignung:
Metall + Buntmetalle + Kunststoff
Bohrloch-Ø:
1.6 mm
Arbeitslänge:
20 mm
Produkt-Art:
Metall-Spiralbohrer
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 rn, din 338, din 338 1,6mm, Heller, HSS-R, HSS-Rollgewalzt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,78*
€ 4,39*
21 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 19,95*
ab € 2,68*
€ 4,41*
7 Tage
2
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,91*
€ 9,88*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 13,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21121 5
ab € 7,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.