Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibox 8600673 Abzweigkasten (L x B x H) 110 x 110 x 49mm Weiß IP65 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C716442
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     8600673
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Fibox JB-Elektroverteilerkästen sind für den Innen- und Außeneinsatz konzipiert. Die Gehäuse sind wartungsfrei und korrosionsbeständig. Ästhetisches Design, das den Installationsraum maximiert - einfache Installation. Membraneingänge ermöglichen flexible Kabeleinführungsoptionen.
Weitere Informationen:
Höhe:
49 mm
Länge:
110 mm
Breite:
110 mm
Ausführung:
6 mm²
Schutzart:
IP65
Dauer-Temperaturfestigkeit:
-5 °C bis +60 °C
Besonderheiten:
Halogenfrei
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Abzweigkasten
Weitere Suchbegriffe: feuchtraum abzweigdose ip65, abox, abox ip65, 6418074308573, Fibox, JB 6 WH, Verteilerdose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 7,89*
€ 12,23*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,94*
€ 12,23*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.