Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco VDE Plus/minus-Schraubendreher Größe (Schraubendreher) SL/PZ 2 Klingenlänge: 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C70471
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117752
EAN/GTIN:
     4021103177525
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Spezial Schraubendreher mit Kombi-Profil PZ2x100 mm aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Stahl, hochglanzverchromt.
Weitere Informationen:
Länge:
215 mm
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
brüniert + verchromt
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Plus/Minus
Größe:
SL/PZ 2
Anwendungsbereich:
VDE
Klingen-Ø:
6.0 mm
Klingenlänge:
100 mm
Griff-Ø:
34 mm
Grifflänge:
115 mm
Produkt-Art:
Plus/minus-Schraubendreher
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 7,80*
€ 10,83*
€ 5,95*
ab € 7,95*
€ 11,04*
1 Tag
4
€ 4,99*
ab € 8,04*
€ 11,19*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,43*
€ 11,77*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,41*
€ 12,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
117751
ab € 6,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.