Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Kombi-Profil PZ FL2 f.KL 100mm ger 2Komp Schutzisoliert 1000V 117752


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 117752 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher
Cimco 117752 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     262-03036617
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117752
EAN/GTIN:
     4021103177525
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Schraubendreher Kombi-Profil PZ FL2 f.KL 100mm ger 2Komp Schutzisoliert 1000V 117752
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
ja
Ausführung:
gerade
Ausführung Schaft:
rund
Gesamtlänge:
213 mm
Gewicht:
74 g
Griffausführung:
2-Komponenten
Größe:
2
Isoliert:
ja
Klingendurchmesser:
8.8 mm
Klingenlänge:
100 mm mm
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Schutzisoliert 1000 V:
ja
VDE-geprüft:
ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, vde-schraubendreher pz2x100, pozidriv vde schraubendreher, vde-schraubendreher pz2, Einsatz, Einsatz für Akku-Werkzeuge, Kreuzschlitzdreher, Kreuzschlitz-Einsatz, Kreuzschlitz-Schraubendreher, Kreuzschlitz-Schraubenzieher, Kreuz-Schraubendreher, Kreuz-Schraubenzieher, Präzisions-Schraubendreher, Präzisions-Schraubenzieher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Stern-Schraubendreher, Stern-Schraubenzieher, VDE-Kreuzschlitzschraubendreher
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 7,76*
€ 10,81*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,92*
€ 11,02*
1 Tag
4
€ 4,99*
ab € 8,04*
€ 11,17*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,44*
€ 11,74*
€ 4,00*
ab € 8,46*
€ 11,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
117751
ab € 6,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.