Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-106730 Herst.-Nr.: 117752 EAN/GTIN: 4021103177525 |
| |
|
| | |
| - Drei-Komponenten-Heft in abgerundeter Dreikantform für ermüdungsfreies Arbeiten - Symbol am Griffende für Schraubsystem und -größe - Klingenstahl besonders gehärtet und hochlegiert für lange Lebensdauer - schlanke Schnelldrehzone mit guterGriffigkeit - VDE-zertifizierter Isolationsschutz bis 1000 Volt AC gemäß DIN EN 60900, VDE 0682-201, 2005-01 - Klingen-Typ PZ 2 - Klingenlänge 100 mm Weitere Informationen: | | Klingen-Typ: | PZ 2 | Klingenlänge: | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, vde-schraubendreher pz2x100, pozidriv vde schraubendreher, vde-schraubendreher pz2, Isolierschraubendreher, Kreuzschlitzdreher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Sicherheitsschraubendreher, Spezial-Schraubendreher, VDE-Kreuzschlitzschraubendreher, V |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 7,75* | € 10,70* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,98* | € 10,90* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 8,07* | € 11,06* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,45* | € 11,63* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,49* | € 11,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|