Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C70437 Herst.-Nr.: 120104 EAN/GTIN: 4021103201046 |
| |
|
| | |
| Einhand-Kabelschere für Kupfer- und Aluminiumkabel. Weitere Informationen: | | Länge: | 160 mm | Geeignet für: | Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig | Schneidwert-Durchmesser (max.): | 16 mm | Schneidwert-Querschnitt (max.): | 50 mm² | Herst.-Teilenr.: | 120104 | Produkt-Art: | Kabelschere |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 30,79* | € 39,94* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 31,34* | € 40,70* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 33,67* | € 43,59* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 33,80* | € 43,60* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 34,08* | € 44,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|