| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C696691 Herst.-Nr.: 69408 EAN/GTIN: 0092644694080 |
| |
|
| | |
| Die große Tradesman Pro Tasche ist mit einem praktischen Griff für den Transport ausgestattet. Features: Zweischichtige Polsterung zum Schutz empfindlicher Instrumente Robustes PVC beschichtetes Polyester Weitere Informationen: | | Tiefe: | 57.2 mm | Höhe: | 260.4 mm | Farbe: | schwarz + orange | Breite: | 177.8 mm | Gewicht: | 299 g | Anwendungsbereich: | ElektrikerInnen + HandwerkerInnen + TechnikerInnen | Material: | Polyester | Herstellerfarbe: | Schwarz + Orange | Produkt-Art: | Werkzeugtasche unbestückt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Messgerätetasche, Messgerätetragetasche, Tragetasche Messgeräte, Tragetasche Multimeter, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, arbeitsbermudas schwarz, tragetasche messgeräte, klein tools werkzeugtasche, Klein Tools, Werkzeugtaschen leer, Werkzeugtaschen ohne Inhalt |
| | |
| |