Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEIN TOOLS 69408 Tradesman Pro Tasche - groß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLEIN TOOLS 69408 Tradesman Pro Tasche - groß
KLEIN TOOLS 69408 Tradesman Pro Tasche - groß
KLEIN TOOLS 69408 Tradesman Pro Tasche - groß
KLEIN TOOLS 69408 Tradesman Pro Tasche - groß
Artikel-Nr.:
     337-19.06.5029
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     69408
EAN/GTIN:
     092644694080
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort

Tasche mit Reißverschluss für Handgeräte

  • Zwei Schichten Polsterung schützen auch empfindliche Instrumente
  • Robuster Reißverschluss und festes PVC-beschichtetes Gewebe für Langlebigkeit
  • Eine Innen- und eine Außentasche für schnellen Zugriff und Organisation
  • Starker, flächig vernähter Griff für sicheren Transport und praktisches Aufhängen
  • Empfohlen für Mess- und Prüfgeräte, Infrarotpistolen und Werkzeuge

Technische Daten

Gesamtlänge: 260,4 mm
Gesamtbreite: 177,8 mm
Gesamthöhe: 57,2 mm
Gewicht: 0,30 kg
Innentaschen: 1
Außentaschen: 1

Weitere Informationen:
Hersteller:
Klein Tools
Produktgruppe:
Werkzeug
Produkttyp:
Gerätekoffer/-taschen
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Tasche
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
310 mm
Verpackungstiefe:
360 mm
Paketgewicht:
0.316 kg
Bruttogewicht:
0,316
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 54,94*
€ 73,64*
Lager 337
Frei Haus
ab € 56,30*
€ 73,65*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,65*
€ 87,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,72*
€ 82,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.