Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein Tools 5189 5189 ElektrikerInnen, HandwerkerInnen, TechnikerInnen Werkzeugtasche unbestück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C696671
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     5189
EAN/GTIN:
     0092644554353
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Im Hartschalenetui Klein Tools Tradesman Pro halten Sie Ihre Messgeräte, technische Geräte und Werkzeuge geschützt. Die harte Außenschale schützt Gegenstände, die sich in einer Werkzeugtasche oder einem Beutel befinden. Der Reißverschluss hält die Tasche komplett verschlossen. Sie eignet sich daher auch für Kleinteile.
Features:
Weiches Innenfutter
Langlebiger Reißverschluss
Weitere Informationen:
Tiefe:
57.2 mm
Höhe:
260.4 mm
Farbe:
schwarz + orange
Breite:
139.7 mm
Gewicht:
286 g
Anwendungsbereich:
ElektrikerInnen + HandwerkerInnen + TechnikerInnen
Herstellerfarbe:
Schwarz + Orange
Produkt-Art:
Werkzeugtasche unbestückt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 26,02*
€ 36,26*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 27,78*
€ 38,50*
Frei Haus
ab € 28,45*
€ 38,50*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.