Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEIN TOOLS 5189 Tradesman Pro Hartschalenetui - groß , schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KLEIN TOOLS 5189 Tradesman Pro Hartschalenetui - groß , schwarz
KLEIN TOOLS 5189 Tradesman Pro Hartschalenetui - groß , schwarz
KLEIN TOOLS 5189 Tradesman Pro Hartschalenetui - groß , schwarz
KLEIN TOOLS 5189 Tradesman Pro Hartschalenetui - groß , schwarz
Artikel-Nr.:
     337-19.06.5007
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     5189
EAN/GTIN:
     092644554353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort

Hartschalenetui mit Reißverschluss für Kleinteile

  • Hartschale schützt Werkzeuge, Messgeräte, Kleinteile und technische Geräte
  • Weiches Innenfutter
  • Langlebiger Reißverschluss
  • Umfassender Schutz in praktischem Format
  • Abmessungen 260 x 57 x 140 mm
  • 30g Gewicht
  • Farbe: Schwarz mit Grau und orangefarbene Verzierung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Klein Tools
Produktgruppe:
Werkzeug
Produkttyp:
Gerätekoffer/-taschen
Farbe:
schwarz
Länge:
260 mm
Lieferumfang:
Tasche
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
250 mm
Paketgewicht:
0.281 kg
Bruttogewicht:
0,281
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
12.18
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 26,02*
€ 36,26*
€ 4,00*
ab € 27,78*
€ 38,50*
Lager 337
Frei Haus
ab € 28,45*
€ 38,50*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.