Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress+Hauser Durchflussmessgerät DMA20 DMA20-AAAAA1 Betriebsspannung (Bereich): 18 - 30V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C687692
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     DMA20-AAAAA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Der Picomag DMA20 (Durchmesser: DN20 3/4") ist ein kompakter magnetisch-induktiver Durchflussmesser, der gleichzeitig Durchfluss, Temperatur und Leitfähigkeit misst. Das Gerät eignet sich für Anwendungen in Sekundärkreisläufen mit leitfähigen Flüssigkeiten und das bidirektionale Messprinzip ist nahezu unabhängig von Druck, Dichte, Temperatur und Viskosität. Die drahtlose Verbindung zur SmartBlue-App über Bluetooth® gewährleistet eine schnelle und einfache Bedienung, Wartung und Inbetriebnahme.
Features:
Ausgangstyp: Binärausgang (Kontakt)
Leitfähigkeit des Mediums max.: 20 μS/cm
Steckbar: M12 x 1 A-kodiert
Bezeichnung der Schnittstelle: Bluetooth®
Sensor
Dichtung
Prozessanschluss
G-Außengewinde
Zulassung: Nicht-explosionsgefährdeter Bereich
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65/67
RoHS-konform:
Ja
Max. Umgebungstemperatur:
+60 °C
Typ:
DMA20
Min. Umgebungstemperatur:
+10 °C
Betriebsspannung max.:
30 V
Betriebsspannung min.:
18 V
Material:
Edelstahl
Betriebsspannungsbereich:
18 - 30 V
Messgenauigkeit ±:
0.1 %
Material-Eigenschaft:
rostfrei
Gehäusematerial:
Edelstahl
Betriebsdruck (max.):
16 bar
Umgebungstemperatur:
+10 bis +60 °C
Produkt-Art:
Durchflussmessgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 473,08*
€ 544,74*
Frei Haus
ab € 473,14*
€ 544,75*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 488,86*
€ 547,70*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 593,90*
€ 665,81*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,74*
€ 648,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,03*
€ 641,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 533,86*
€ 635,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,02*
€ 615,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,93*
€ 592,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,08*
€ 562,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 197,43*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,26*
Zubehör
Endress+Hauser
71345225
ab € 14,07*
Zubehör
Endress+Hauser
71355705
ab € 44,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.