Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-8660229 Kabelschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C684122
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-8660229
EAN/GTIN:
     4064161259819
Suchbegriffe:
Glasfaser-Schere
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Speziell zum Schneiden Kevlar, weiche Kabelmaterialien, Aramidgarn und Isolierband geeignet. Eine gezackte Klinge verhindert das Wegrutschen der Fasern und sorgen für sauberen Schnitt.
Features:
Geeignet für Kevlar, weiche Kabelmaterialien, Aramidgarn und Isolierband
Besonders scharf
Gezackte Klinge
Lieferumfang:
Schere für Glasfaserkabel, 147 mm
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
147 mm
Breite:
85 mm
Gewicht:
61 g
Herst.-Teilenr.:
TO-8660229
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Material:
Edelstahl
Produkt-Art:
Kabelschneider
Weitere Suchbegriffe: toolcraft kabelschere, glasfaser schere, TOOLCRAFT, kabelwerkzeug, Kabelschneidwerkzeug, Kabelschneidwerkzeuge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
296
Frei Haus
ab € 13,58*
€ 20,70*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,88*
€ 20,70*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.