Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-8660229 Kabelschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2886743-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-8660229
EAN/GTIN:
     4064161259819
Suchbegriffe:
Glasfaser-Schere
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
TOOLCRAFT TO-8660229 Kabelschneider

Schere für Glasfaserkabel

Geeignet für Kevlar, weiche Kabelmaterialien, Aramidgarn und Isolierband
Besonders scharf
Gezackte Klinge

Speziell zum Schneiden Kevlar, weiche Kabelmaterialien, Aramidgarn und Isolierband geeignet. Eine gezackte Klinge verhindert das Wegrutschen der Fasern und sorgen für sauberen Schnitt.

Ausstattung:
Griffmaterial: TPR
Klingenstärke: 2,4 mm
Klingenmaterial: Rostfreier Stahl

Technische Daten:
Gewicht: 61 g · Material: Edelstahl · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Länge: 147 mm

Lieferumfang:
Schere für Glasfaserkabel, 147 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
147 mm
Produktabmessung, Breite:
85 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Edelstahl
Herst.-Teilenr.:
TO-8660229
Gewicht:
61 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Kabelschneider
Weitere Suchbegriffe: toolcraft kabelschere, glasfaser schere, TOOLCRAFT, TO-8660229, kabelwerkzeug, Kabelschneidwerkzeug, Kabelschneidwerkzeuge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
296
Frei Haus
ab € 13,54*
€ 20,54*
€ 4,00*
ab € 13,89*
€ 20,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.