| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C68243 Herst.-Nr.: 955 EAN/GTIN: 4005568009553 |
| |
|
| | |
| Aus stabilem Polystyrol zum übersichtlichen Sortieren der Arbeitsmaterialien. Für Werkbänke und Beistelltische mit einer Schubladenhöhe von 12 cm. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 43 cm | Höhe: | 6 cm | Farbe: | grau | Breite: | 43.5 cm | Passend für (Details): | Werkbänke und Beistelltische mit einer Schubladenhöhe von 12 cm | Herstellerfarbe: | Grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 6,86* | € 10,16* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 7,00* | € 10,17* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 8,88* | € 12,73* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 8,98* | € 12,89* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 9,08* | € 13,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|